耐油底ウレタンワークブーツ 7870

耐油底ウレタンワークブーツ 7870 - KITA(喜多)耐油底ウレタンワークブーツ 7870 - KITA(喜多)耐油底ウレタンワークブーツ 7870 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

幅広ウレタン耐油底ワークブーツ
アキレス腱部に発砲ゴム使用で動きやすい!
ウレタン底特有の軽量とクッション性の特徴を活かしたモデル!
つま先部分は本革補強
くるぶし保護パッド付

ブラック足幅4E形状ハイカット材質(アッパー)合成皮革・本革(つま先)材質(ソール)合成樹脂標準質量(g/片足)約500(26cm)機能耐油底材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55183826MK787024
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
55183835MK787024.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
55183844MK787025
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
55183853MK787025.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
55183862MK787026
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
55183878MK787026.5
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
55183887MK787027
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
55183896MK787028
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55183887
2023-05-17
用途: 工場での作業
銅堂製造業

写真じゃわかりませんが靴の後ろ、アキレス腱の部分が伸縮生地になっていて、履き心地はいいです。しかしそのため後側の安全性は少し不安です。また、履く時、掴む部分がつい伸縮素材の部分になってしまうので毎回ちょっと履きづらいです。
今まで買ったこの手のブーツ全てがそうなので、私の足のせいかもしれませんが、きっちり締めるとベルトが長すぎてベルクロが止まらなくなります。特に馴染んで緩くなってくるとぜんぜんきつく締めることができません。この商品は裏側がよく伸びるので、使い始めてひと月ほどでそろそろ限界に達しています。もっと絞められるような位置まで靴側ベルクロを伸ばすか、ベルトの折り返し側のアンカーをもっと外につけて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする