高所用ワークブーツ 7880

高所用ワークブーツ 7880 - KITA(喜多)高所用ワークブーツ 7880 - KITA(喜多)高所用ワークブーツ 7880 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

高所作業で求められる屈曲性を備えた高所用ワークブーツです
ソールは素足感覚で地面に吸い付く履き心地
ホールド力の高い2本ビッグマジックで足元をがっちり固定!
つま先の力がかかる部分は本革補強
後ろ部分には、反射材を使用で安全面もサポート!
くるぶし保護パッド付

ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・本革(つま先)材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約440(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55183905MK788024.5
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
55183914MK788025
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
55183923MK788025.5
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
55183932MK788026
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
55183948MK788026.5
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
55183957MK788027
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
55183966MK788028
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55183966
2021-02-11
用途: 高所等作業
農・林・水産業

ソールの軟らかいのが売りのようだが、薄過ぎて返って足が疲れる感じがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする