曜日別特売

エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600

エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 - KITA(喜多)エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 - KITA(喜多)エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 - KITA(喜多)エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 - KITA(喜多)エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 - KITA(喜多)エナメル ハイカットセーフティスニーカー 5600 - KITA(喜多)
(1件のレビュー)

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
ヘビ柄アクセントのエナメルハイカットセフティ
幅広&甲高の方にオススメのモデルです

材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約410(26cm)足幅4E内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
甲被タイプ
靴タイプ
形状
材質(アッパー)
材質(先芯)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185122MG560026紐タイプガンメタルグレー×ホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185138MG560026.5紐タイプガンメタルグレー×ホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
55185147MG560027紐タイプガンメタルグレー×ホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185217MG560027紐タイプレッド×ブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185095MG560024.5紐タイプガンメタルグレー×ホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185104MG560025紐タイプガンメタルグレー×ホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185113MG560025.5紐タイプガンメタルグレー×ホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185156MG560028紐タイプガンメタルグレー×ホワイトスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185165MG560024.5紐タイプレッド×ブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185174MG560025紐タイプレッド×ブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185183MG560025.5紐タイプレッド×ブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185192MG560026紐タイプレッド×ブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185208MG560026.5紐タイプレッド×ブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
55185226MG560028紐タイプレッド×ブラックスニーカーハイカット合成皮革鋼先芯制菌×消臭インソール
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55185165
2023-10-30
用途: 若い従業員の作業に
洋食厨房吉飲食業

おしゃれで安全で喜んでいます
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする