ハイカットセーフティスニーカー 5640

ハイカットセーフティスニーカー 5640 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 5640 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 5640 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 5640 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 5640 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 5640 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 5640 - KITA(喜多)ハイカットセーフティスニーカー 5640 - KITA(喜多)
(6件のレビュー)

白金ナノ加工された制菌消臭インソールの生地が菌を撃退!清潔を保ち、消臭効果で足の悪臭消臭 長時間履いても臭いにくい!
ホールド力の高い3本マジックで足元をがっちり固定!
かかと部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
通気性抜群のビッグメッシュ採用
クッション性の良いEVAミッドソール採用

足幅4E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革・ポリエステル材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約430(26cm)機能制菌×消臭インソール材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185515MG564024.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185524MG564025ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185533MG564025.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185542MG564026ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185558MG564026.5ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
55185567MG564027ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185576MG564028ホワイト
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185585MG564024.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185594MG564025ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
55185603MG564025.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185612MG564026ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185628MG564026.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185637MG564027ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185646MG564028ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185655MG564024.5レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185664MG564025レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185673MG564025.5レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185682MG564026レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185698MG564026.5レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185707MG564027レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
55185716MG564028レッド
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-06-03
用途: 組立ライン作業
製造業

ライン内を忙しく歩き回るせいか半年程でプラスチック片がぽろぽろ靴内に出てくる。せめて一年は履ける耐久性が欲しいな。履き心地は良いのに残念。

1が参考にしています
対象商品 : 55185716
2021-10-28
用途: 自動車整備士として使用
K,s ガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

28cmを購入しましたが幅広でゆったりしていて
足が疲れません
とてもいいです
あとはどのくらいもつかって感じです

対象商品 : 55185628
2022-01-19
用途: 内装工事時
アシュクヤ建設業・工事業

デザインも軽さも良くて、履き心地は十分です。値段もお手頃!!

対象商品 : 55185603
2020-06-02
用途: 夏バイクに乗る時
やまだ精肉店

黒で通気が良くてくるぶしをカバーしてくれる物を探していましたが
レビューどうり1サイズ小さめでぴったりでした。

1が参考にしています
対象商品 : 55185646
2021-03-20
用途: 普段履き
教育・研究機関

もう少し通気性が良いと最高なのですが、つま先にカップが入っているので無理ですかね。

対象商品 : 55185646
2019-08-31
用途: 主に軽作業

非常に軽く、甲・足首回りのホールド感も気にいってます
マジックテープのベルト部分が私には長く感じられ
2cm位短くなると更に良いと思います
私は幅広・甲高で3Eは履けませんので全般的にベルトが
短くても対応出来るのではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする