高所用用ハイカットセーフティ 440

高所用用ハイカットセーフティ 440 - KITA(喜多)高所用用ハイカットセーフティ 440 - KITA(喜多)高所用用ハイカットセーフティ 440 - KITA(喜多)高所用用ハイカットセーフティ 440 - KITA(喜多)高所用用ハイカットセーフティ 440 - KITA(喜多)高所用用ハイカットセーフティ 440 - KITA(喜多)

高所用作業にピッタリのタビ底ハイガードタイプ
履き口裏地にチェック生地とカラーステッチが効いた小粋なモデル
後ろ部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
くるぶし部分に保護パッド付
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか。

足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約450(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55185725DK44024.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185734DK44025ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185743DK44025.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185752DK44026ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185768DK44026.5ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185777DK44027ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185786DK44028ブラック
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185795DK44024.5ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185804DK44025ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185813DK44025.5ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185822DK44026ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185838DK44026.5ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185847DK44027ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185856DK44028ブラウン
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55185865DK44024.5グレー
オープン
取扱い終了
55185874DK44025グレー
オープン
取扱い終了
55185883DK44025.5グレー
オープン
取扱い終了
55185892DK44026グレー
オープン
取扱い終了
55185908DK44026.5グレー
オープン
取扱い終了
55185917DK44027グレー
オープン
取扱い終了
55185926DK44028グレー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする