高所用用ハイカットセーフティ 540

高所用用ハイカットセーフティ 540 - KITA(喜多)高所用用ハイカットセーフティ 540 - KITA(喜多)高所用用ハイカットセーフティ 540 - KITA(喜多)
(2件のレビュー)

高所用作業にピッタリのタビ底ハイガードタイプ
後ろ部分には反射材を使用で、安全面もサポート!
くるぶし部分に保護パッド付
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか。

ネイビー足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)綿材質(ソール)ゴム底標準質量(g/片足)約370(26cm)材質(先芯)鋼先芯甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55186093DK54024
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
55186102DK54024.5
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
55186118DK54025
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
55186127DK54025.5
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
55186136DK54026
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
55186145DK54026.5
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
55186154DK54027
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
55186163DK54028
オープン
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186093
2018-11-06
用途: 造園
農・林・水産業

足の小指が靴の中で、つま先の固い部分にあたり痛い。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 55186093
2018-05-17
用途: 樹木剪定作業
農・林・水産業

シンプルな作りであるが、サイズ24が足にちょうどいい
以前、他のメーカーで24.5を購入したが大きすぎてダメだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする