富士倉
充電式DIY専用 LED STYLISH LIGHT
持ち運びに便利。充電式で軽量ボディ。ハンドルが360度回転するので角度調整自由。大型COBチップ採用。
軽量設計なので壁掛でも使用できます。背面に壁掛穴付。
電球の種類
LED
特殊用途
防沫
電源タイプ
充電式
仕様
COB LEDチップ使用
付属品
コンセント用充電器
タイプ
広角(120°)
色温度(K)
5700
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
193×63.5×230(ハンドル含む)
バッテリー電圧(V)
3.7
電池寿命
約500回
防水仕様
IP44(生活防水)
使用時間(時間)
(HIGH)2、(LOW)4
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55186328
YT-002
(HIGH)1800、(LOW)750
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
55186312
YT-001
(HIGH)700、(LOW)350
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください