曜日別特売

LED10W投光器専用バネクランプ

LED10W投光器専用バネクランプ - 富士倉LED10W投光器専用バネクランプ - 富士倉LED10W投光器専用バネクランプ - 富士倉
(4件のレビュー)
対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60.5×105×54内容量1個
注意
※10W以外の投光器は重量が重いため使用できません。ご注意下さい。
※バネクランプを取付けるには厚みが約15~30mmの間(バネクランプの上下が平行に近い状態)で幅が80mm以上あり、奥行き30mm以上挟み込める場所でご使用下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55186407OP-001
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186407
2020-06-09
用途: クランプライトの交換用クランプとして。
建設業・工事業

バネも強くてしっかりしています。もう一回り大きさがあると他にもあ使い前があるかなと思います。

対象商品 : 55186407
2020-03-27
用途: 仕事
その他業種

クリップ式、スタンドの樹脂製クランプが経年劣化のせいか、折れてしまったのでこちらの製品を取り付け復活、かなりバネ力が強いので期待してます。

対象商品 : 55186407
2018-02-28
用途: 手元を照らすため。
サンラジオ電工

ステーしかついていないLEDランプをクリップライトとして使うため購入。クリップの力が強く使いやすい。あと1cm広く口がひらけば100点の商品。(現状は95点)

対象商品 : 55186407
2019-08-09
用途: 屋外作業時の作業灯

固定用の蝶ネジが本体に当たってアームに水平にできない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする