曜日別特売

LED10W・20W投光器用マグネット

LED10W・20W投光器用マグネット - 富士倉LED10W・20W投光器用マグネット - 富士倉LED10W・20W投光器用マグネット - 富士倉LED10W・20W投光器用マグネット - 富士倉
(3件のレビュー)

金属部分に固定できて大変便利です。
マグネットにシリコンゴムカバーが付いているので、取り外しが便利です。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)83×12(保護カバー含む)対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・GP-101※1・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 AS-030)寸法(幅W×長さL)(mm)(スペーサー)10×20内容量1個
注意
※グランプシリーズ投光器GP-102(20W)はご使用できません。
※あくまでも仮止めとしてご使用下さい。長時間ご使用されますと落下につながります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55186416OP-002
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55186416
2017-09-20
用途: 梱包作業時
運輸・通信業

鉄骨の柱にLED照明を固定しましたが、マグネットも強く安定して固定できました。

1が参考にしています
対象商品 : 55186416
2017-09-01
用途: エンジンルーム内で
交告モータース

軽めの10Wの投光器で使用しているがいまいち磁力が足りない感じがする。

対象商品 : 55186416
2017-05-06
用途: キャリアカーの作業灯のベースとして
有限会社橋本自動車

しっかり固定されて作業効率があがりました、満足しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする