曜日別特売

S型片吸込み渦巻ポンプ

S型片吸込み渦巻ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
内容量1台
注意
製品が重量物の為、直送時の荷下ろしの際にフォークリフトなどが必要になる場合があり、お客様にてご用意して頂く必要がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
吸込口径(Φmm)
電動機出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吸込全揚程(m)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
設置場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518688850SF61.5B50501.5三相200/22060-6(20℃)0.18/17.8、0.36/13.5屋内
324,000
189,800
208,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5518689765SF62.2B65652.2三相200/22060-6(20℃)0.28/18.2、0.56/14.0屋内
374,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5518690665SG63.7B65653.7三相200/22060-6(20℃)0.28/27.5、0.56/22.0屋内
525,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5518691580SF63.7B80803.7三相200/22060-6(20℃)0.45/19.4、0.90/15.4屋内
516,000
289,800
318,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5518692480SG65.5B80805.5三相200/22060-6(20℃)0.45/29.0、0.90/22.5屋内
688,000
379,800
417,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする