曜日別特売

DWS型汚水・雑排水水中ポンプ

DWS型汚水・雑排水水中ポンプ - エバラポンプ(荏原製作所)
異物通過径(Φmm)15内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(kW)
電圧(V)
周波数(Hz)
吐出量(m3/min)/全揚程(m)
取扱液
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5518707350DWS6.75B500.75三相200/220600.03/17.0 0.340/3.0多少の異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50
98,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518708240DWSA6.25SB400.25単相100600.03/10.0 0.18/2.0多少の異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50
98,600
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518709850DWSA6.4SB500.4単相100600.03/11.7 0.235/3.0多少の異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50
113,000
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518710740DWSA6.25B400.25三相200/220600.03/10.0 0.18/2.0多少の異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50
98,600
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518711650DWSA6.4B500.4三相200/220600.03/11.7 0.235/3.0多少の異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50
113,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5518712550DWSA6.75B500.75三相200/220600.03/17.0 0.340/3.0多少の異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・15 繊維の長さ・50
122,000
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする