曜日別特売

ダイオネット

ダイオネット - KLASS(クラス/旧:極東産機)ダイオネット - KLASS(クラス/旧:極東産機)ダイオネット - KLASS(クラス/旧:極東産機)ダイオネット - KLASS(クラス/旧:極東産機)ダイオネット - KLASS(クラス/旧:極東産機)ダイオネット - KLASS(クラス/旧:極東産機)ダイオネット - KLASS(クラス/旧:極東産機)

網目サイズは一般的な18メッシュから目の細かい24メッシュまで。
小さな虫までシャットアウトしたい場合は20メッシュ以上がお勧めです。

材質耐候性ポリプロピレン1巻長さ(m)30内容量1巻(30m)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メッシュ
幅(cm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551200403-210318×18グレー136-
オープン
15,900
17,490(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551201303-210418×18グレー145-
オープン
17,900
19,690(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551202203-210518×18ブラック913
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
5551204703-210820×20グレー1454
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
5551205603-211020×20ブラック1454
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
5551206503-211124×24グレー91-
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
5551203803-210720×20グレー133-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする