曜日別特売

網押えゴム

網押えゴム - KLASS(クラス/旧:極東産機)網押えゴム - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(5件のレビュー)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※網戸によってゴムの太さが異なりますので、あらかじめご確認ください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
全16種類を絞り込む
太さ(mm)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
太さ(mm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551213503-21191本(300m)3.5グレー300
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551215303-21211本(300m)3.5ブロンズ300
オープン
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551217803-21231本(300m)4.5グレー300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551219603-21251本(300m)4.5ブロンズ300
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551221403-21271本(300m)5.5グレー300
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551223203-21291本(300m)5.5ブロンズ300
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551225703-21311本(200m)6.8グレー200
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551227503-21331本(200m)6.8ブロンズ200
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5551212603-21181本(7m)3.5グレー7
オープン
取扱い終了
代替品有
5551214403-21201本(7m)3.5ブロンズ7
オープン
取扱い終了
代替品有
5551216203-21221本(7m)4.5グレー7
オープン
取扱い終了
代替品有
5551218703-21241本(7m)4.5ブロンズ7
オープン
取扱い終了
代替品有
5551220503-21261本(7m)5.5グレー7
オープン
取扱い終了
代替品有
5551222303-21281本(7m)5.5ブロンズ7
オープン
取扱い終了
代替品有
5551224803-21301本(7m)6.8グレー7
オープン
取扱い終了
代替品有
5551226603-21321本(7m)6.8ブロンズ7
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5551212603-2118366918463.5mm03-2118 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36691846網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)1袋(7m)
209
税込230
注文コードが変更になりました
5551214403-2120366918553.5mm03-2120 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36691855網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)1袋(7m)
209
税込230
注文コードが変更になりました
5551216203-2122366918644.5mm03-2122 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36691864網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)1袋(7m)
279
税込307
注文コードが変更になりました
5551218703-2124366918734.5mm03-2124 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36691873網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)1袋(7m)
289
税込318
注文コードが変更になりました
5551220503-2126366918825.5mm03-2126 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36691882網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)1袋(7m)
309
税込340
注文コードが変更になりました
5551222303-2128366918915.5mm03-2128 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36691891網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)1袋(7m)
309
税込340
注文コードが変更になりました
5551224803-2130366919076.8mm03-2130 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36691907網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)1袋(7m)
499
税込549
注文コードが変更になりました
5551226603-2132366919166.8mm03-2132 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 36691916網押さえゴムイノベックス(旧:ダイオ化成)1袋(7m)
499
税込549
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55512162
2023-08-02
用途: 家のメンテナンス(網戸の張替)
卸売・小売業

7mのゴムは半端に残るので、倍の14M位の物でもいい。
あまり長いものは、絡まって弱ります。
手ごろでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 55512205
2023-06-12
用途: サッシュ補修に

先日他から防虫網を購入したら、付属の押えゴムが細過ぎて、正式サイズを購入に助かります。

対象商品 : 55512187
2022-01-19
用途: 網戸の張替え
製造業

大型の網戸でしたが、きれいに網戸の張替えができて満足です。

対象商品 : 55512126
2020-08-03
用途: 戸車交換時に
羽村設備株式会社建設業・工事業

太さ考えずに注文して、使えなかった、溝幅ノギスで4.8mm今日3.5mm~5.5mm(兼用)品を一個買って来た、明日試して見ます。商品は別に悪くない、自分が、初めての作業で、受講料を収めたと思ってます。

対象商品 : 55512205
2018-05-04
用途: パネル押さえとして

20mとかあると、まとめて作業時には丁度良いかもです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする