KLASS(クラス/旧:極東産機)
ツールバッグ ももいろ迷彩
前面ポケットの内側には工具差しを設け収納性に優れています。
背面から底部には丸みを持たせて長時間の装着でも衣類や身体への負担を軽減します。
色
ピンク
タイプ
ももいろ迷彩
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
開口寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55512975
11-8196
約395
約170×40
M
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
55512984
11-8197
約620
約220×40
L
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください