曜日別特売

Y型スクレーパー

Y型スクレーパー - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

床や壁面のちょっとした糊残りなどの剥がし作業に最適です。

刃幅(mm)62全長(mm)185材質ハガネ材質(刃)ハガネ内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551315812-2600
オープン
419
461(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55513158
2022-09-07
用途: 機器の分解作業
三扇工業株式会社

握りやすく使い勝手もよかった。
寸法はカタログで見ていたが、実際使用してみると思ったより少し大きかった。
ネットやカタログで購入する時に、現物で確認したほうがいい製品か確認が必要だと感じた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする