KLASS(クラス/旧:極東産機)
白毛建築用ユリックス刷毛(ラック・ニス用)
塗面がキメ細かいニス・溶剤系塗料用刷毛です。
頭部から塗り始める隅廻りや塗り分け時の境目付近となる基線の塗り木工仕上等に適しています。
材質(毛)
山羊毛
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
白色
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刷毛幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55513587
12-5179
30
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
55513596
12-5180
40
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください