ブルーセーフティテープ

ブルーセーフティテープ - KLASS(クラス/旧:極東産機)ブルーセーフティテープ - KLASS(クラス/旧:極東産機)

壁紙のジョイントカット時の下地保護テープです。
刃先の感覚が指先に伝わりやすい特殊な凸凹加工で下地の切断を防ぎます。
約50mm感覚でテープの色に濃淡を設け、見やすく抜き忘れを防ぎます。
また、巻出し長さの目安にもなります。

用途下地保護・下敷用ブルー材質ポリオレフィン複合品テープ幅(mm)35テープ長さ(m)150テープ厚さ(mm)約0.25厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)約0.25×35×150内容量1巻(150m×5巻)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551364812-7182
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする