KLASS(クラス/旧:極東産機)
DX-KP4Rコーナー26(非塩ビ)
材質
ABS複合樹脂
仕様
パンチ穴:3段
寸法(mm)
26×2500
粘着剤
有
内容量
1パック(100本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55513788
12-7337
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください