曜日別特売

NKAコーナー28PT

NKAコーナー28PT - KLASS(クラス/旧:極東産機)NKAコーナー28PT - KLASS(クラス/旧:極東産機)
材質ABS複合樹脂仕様パンチ穴:3段寸法(mm)28×2500粘着剤内容量1パック(100本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551387612-7349
オープン
19,000
20,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする