KLASS(クラス/旧:極東産機)
NKA4Rコーナー15X27PT
材質
ABS複合樹脂
仕様
パンチ穴:1段・3段
寸法(mm)
15×27×2500
粘着剤
有
内容量
1パック(100本)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55513894
12-7351
オープン
¥
22,080
¥
24,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください