KLASS(クラス/旧:極東産機)
上塗用パテ Hiスムーズスーパープラス
Hi スムーズスーパーの合成樹脂配合量を増やし、パテ強度をさらに向上。
軽量タイプで粘りが少なく、ヘラ伸びが軽く塗りやすい。
下塗りパテや壁紙との接着性が非常に良い。
用途
石膏ボード/ベニヤ/モルタル/珪カル板への上塗用パテ
タイプ
反応硬化型
外観
クリーム色粉末
塗布面積(m
2
/kg)
21
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
可使時間(分)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55514192
12-8731
1袋(7kg)
120
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55514183
12-8730
1袋(7kg)
60
オープン
取扱い終了
返品不可
55514208
12-8732
1箱(3kg×4袋)
60
オープン
取扱い終了
返品不可
55514217
12-8733
1箱(3kg×4袋)
120
オープン
取扱い終了
返品不可
55514226
12-8734
1袋(7kg)
240
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください