KLASS(クラス/旧:極東産機)
BLACK&RED パテベラ
(1件のレビュー)
表面がブラック、裏面がレッド、側面がホワイトのカラフルでお洒落なパテベラです。
刃厚(mm)
0.29
材質
ステンレス鋼(焼入れ)
色
(表面)ブラック、(裏面)レッド、(側面)ホワイト
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
先端幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55514262
13-2180
200
約120(4寸相当)
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
55514278
13-2181
210
約150(5寸相当)
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
55514287
13-2182
215
約180(6寸相当)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
55514296
13-2183
216
約210(7寸相当)
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
55514305
13-2184
224
約240(8寸相当)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
55514314
13-2185
225
約270(9寸相当)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
55514323
13-2186
220
約300(10寸相当)
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください