ローラーバケ

ローラーバケ - KLASS(クラス/旧:極東産機)ローラーバケ - KLASS(クラス/旧:極東産機)ローラーバケ - KLASS(クラス/旧:極東産機)ローラーバケ - KLASS(クラス/旧:極東産機)

塗装用ローラーを利用したエア抜きツールです。

サイズ11寸内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
種別
タイプ
毛丈(mm)
毛先幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551467313-2721約340(11寸)穴開き穴開き5約340
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
5551468213-2722約345(11寸)穴開き穴開き13約345
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
5551469813-2723約340(11寸)穴無し穴無し5約340
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
5551470713-2724約345(11寸)穴無し穴無し13約345
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする