Cut-T(カッティー)

Cut-T(カッティー) - KLASS(クラス/旧:極東産機)Cut-T(カッティー) - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。

質量(g)125寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)100×62×15内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551481313-2880
オープン
22,000
24,200(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Cut-T(カッティー)
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55514813
2019-12-25
用途: ガラスフィルム施工
松田工芸建設業・工事業

動画のようには真っ直ぐに切れない。
使い方が悪いだけなのか、、、
もう少しコツなどが解る取説動画を希望します

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする