曜日別特売

ピタットコーナー

ピタットコーナー - KLASS(クラス/旧:極東産機)ピタットコーナー - KLASS(クラス/旧:極東産機)

燃焼時有毒ガスの発生の少ない非塩ビのコーナーテープです。
折り曲げ後波、L字型をキープしています。

用途下地補強用幅(mm)53長さ(m)50内容量1巻(50m)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551533713-6994
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
5551534613-6995
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする