曜日別特売

スリムZサンダー

スリムZサンダー - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

フラッシュドア周りなどの狭い場所でも指を擦らずにサンダー掛けが出来るように段付き高さを40mmにしています。
両面(マジックテープ付)にペーパーがセットできるため、天井目透しなどのサンダー掛けにも便利です。

本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)230×20×60寸法(幅W×長さL)(mm)(プレート)20×75内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551543413-7088
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55515434
2020-05-14
用途: 塗装作業時
株式会社 電脳本舗

力を入れても曲がること無く、すごく使い易いです!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドサンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする