ガイドカッター

ガイドカッター - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(10件のレビュー)

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。
替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。
15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。

付属品替刃10枚付タイプノーマルサイズ(mm)8×120×30適合替刃15-2788内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551562615-2782
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-30
用途: カッティングシートの裏紙切り
有限会社鳥平デザイン

現場ではハサミやカッターを使用してましたが
ガイドカッターがあれば作業が早いです

対象商品 : 55515626
2021-09-03
用途: 大幅シート貼り作業
工房 イサキ

昔から使い慣れているので、これがないと作業がはかどりません。

1が参考にしています
対象商品 : 55515626
2020-04-18
用途: 浴室フィルム貼り
マイスターコーティング武蔵村山店サービス業

浴室パネル工事の時にフィルムの裏紙をはがすのに購入しました。キレイにカットでき裏紙がキレイに取れます。

1が参考にしています
対象商品 : 55515626
2020-07-23
用途: 看板貼りの時
サインアトリエ

ま使いやすいと思いますが、もう少し小さい方が良かったかな。

対象商品 : 55515626
2019-10-28
用途: 書類の分割用線として
製造業

力の入れ具合がむつかしく、素人には扱いにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55515626
2019-01-06
用途: 塩ビ粘着シート出力屋です

裏スリカッターと呼んでいます。
他のプラスチック製などと比べ、粘着部分に潜るところが薄いので基本的にこれが一番良いのですが、そのままではイマイチなので以下の事をしています。
1.付属のドイツ製の刃が切れ味悪い。日本製フェザーの刃を別途購入(穴の位置が少し違うが強引に締め付けると使える)
2.もぐる部分にテフロンテープ(チューコーフローテープ:モノタロウさんにあります)を貼らないと糊面に接するので滑りが悪い。
2については貼ったテープがすぐにちびるので、社外品のテフロンコートがしてあるパーツに交換しています(ちなみにモノタロウさんにはなく、本体価格よりも高かったですが抜群に良いです)
あと、使い方のコツですが、途中で止めるとくっついてしまいますので一気に最後まで引きます。
それと刃の4カ所を使えるのですが、どこがまだ使えるのか解らないため、新品の刃を装着する時に油性マジックで4カ所を塗りつぶします。
使用後の場所がこすれて判別つきます。

15が参考にしています
対象商品 : 55515626
2018-05-29
用途: シート裏紙のカット
ヒロ工芸社

商品自体は特殊工具で簡単な構造で割高感ありますが、送料無料でしたので他で購入するよりお得感ある買い物が出来ました。マニアックな品揃えで助かります。

対象商品 : 55515626
2018-05-18
用途: ラッピングフィルムを貼る時
株式会社ワークバンク製造業

ラッピングフィルム裏紙を切るのに使い勝手が、非常に良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする