取手付巾定規

取手付巾定規 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(6件のレビュー)

取っ手が付いた巾定規です。持ち運びやすく便利です。
押さえつけやすく、しっかりと固定できます。

寸法(mm)85×170質量(g)320内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551576621-5125
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55515766
2022-03-17
用途: メンテ
トーシン不動産

大変お世話になりました、つかいましたが満足しています。

対象商品 : 55515766
2022-01-27
用途: 床の形状とおりにCFをカットするのに使用。
その他業種

床の形状とおりにCFをカットするのに使用していますが、とってがついていて使用するのに非常に便利です。

対象商品 : 55515766
2021-07-20
用途: クッションフロアを敷く際のカット
不動産業

とても便利。もっと早く買えば良かったです。
取っ手が付いているので力が入れやすく、ズレないので使いやすい。
中央にラインが入っているのも良いです。
複雑なカットが必要な場合は買って損なしです。

対象商品 : 55515766
2021-07-17
用途: フロアタイルの切断
不動産業

フロアタイルの壁際のタイル切断に使ってます
ホームセンターではなぜか巾定規を置いてなかったので
こちらで購入出来て大変助かります

対象商品 : 55515766
2021-09-04
用途: クッションフロアのカット
不動産業

クッションフロアをカットする際に細かいところで役に立ちました

対象商品 : 55515766
2019-06-04
用途: クッションフロア
建設業・工事業

クッションフロア 施工時に使用しています。しっかり固定出来るのでカットしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする