曜日別特売

ワイドシームローラー

ワイドシームローラー - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(4件のレビュー)

幅広く圧着出来るワイドタイプのローラーです。
ベアリング入りでスムーズに作業可能です。

材質(ローラー部)ステンレス鋼ローラー寸法(Φ×L)mm35×75仕様鋼ベアリング入り幅(mm)75ローラー径(Φmm)35内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551582721-5623
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55515827
2023-12-10
用途: 床張り
建設業・工事業

床材の寸法が幅150mmと丁度押さえるのにGoodでした

対象商品 : 55515827
2022-12-11
用途: 接着面の圧着作業
有限会社革庵製造業

接着剤で平面な素材同士の貼り合せの際、圧着するのに使用しています。
ローラーの動きがなめらかで非常に使いやすいです。
ホンの少し面取りしているローラーの角部にバリを感じて磨きました。
それが無ければ満点でした。
追加購入したいと思います。

対象商品 : 55515827
2022-03-14
用途: フロアタイル張り
大工屋工房建設業・工事業

すごく使い安く完璧な圧着ができ、スムーズに仕事が出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 55515827
2017-07-03
用途: 床タイル施工時、巾木施工
株式会社アクセル

ベアリング入り+巾広だけにスムーズに施工できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする