曜日別特売

フラットシール

フラットシール - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

水で練るだけで使用できる一材型ポリマーセメントです。
硬化収縮が極めて低く、ポリマー効果で薄く施工しても剥がれたり割れたりする心配の少ない床補修材です。
約30分で完全硬化します。

用途床の目地、穴埋め、クラック、凸凹部の補修など成分無機重填材(セメント・砂)、アクリル系樹脂など可使時間(分)(練り混ぜ後)10外観灰色・微香性粉体
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551619522-23141セット(1kg×10袋)
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
5551620422-23151セット(5kg×4袋)
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55516195
2020-04-15
用途: 下地材及び下地補修材
イチローコレクション シバタ卸売・小売業

瞬間コンクリート21で補修する下地材料として使用しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする