KLASS(クラス/旧:極東産機)
仕上釘打AF502N
付属品
ノーズアダプタ、六角棒レンチ、セーフティゴーグル、油さし
質量(kg)
1.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
247×60×239
ホース内径(Φmm)
6.5以上
空気圧力(MPa)
0.39~0.83
使用釘(mm)
15・20・25・30・35・40・45・50
装填数
100本(一連)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55516362
23-1263
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください