タフポリッシャー

タフポリッシャー - KLASS(クラス/旧:極東産機)

学校・マンション等あらゆるフローリングの下地処理、寄木張の下地処理、モルタル材のコテムラなどの程合の研磨仕上に適しています。
回転がスローなため埃がたちにくくなっています。
ウエイトは10kgを2個付属して、床材の種類や作業に応じて荷重を変えることが出来ます。

付属品マシンペーパー(#10/#16)質量(kg)25、ウエイト10×2直径(Φmm)(研磨)330電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)150、(60Hz)180消費電力(kW)1内容量1台
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551792724-3800
オープン
559,800
615,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする