コールドシームA

コールドシームA - KLASS(クラス/旧:極東産機)コールドシームA - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

ビニル素材であれば使用可能です。
継ぎ目の側面と側面が溶着する仕組みで、シール液が床材の表面に残りません。

用途ビニル床材の継ぎ目の溶接標準塗布量約65m/本内容量1個(132g)
注意
※床材表面へのはみ出しを防ぐため、ジョイント部にマスキングテープをご使用ください。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5551915325-7065
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55519153
2019-06-26
用途: アンカラ施工

接着性は良好である。粘性がほとんどないため、容器を下向きにした場合垂れることがある。注射筒にいれ注射針から射出すれば失敗が無くきれいに施工できる。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする