曜日別特売

三角定規

三角定規 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

表装・襖などの角出し作業に。

材質アクリル寸法(mm)424×424×600×5、600×345×690×5グリーン内容量1セット(2枚)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552007241-5041
オープン
7,600
8,360(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55520072
2023-09-06
用途: 不織布の裁断用に使用中です。
日本ナノフィルター株式会社製造業

最大600mmのサイズは助かります。蛍光塗料が含まれているようなのカットする線がくっきり見えて良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする