KLASS(クラス/旧:極東産機)
白毛付廻し 江戸型
良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。
材質(毛)
山羊毛
タイプ
江戸型
種類
刷毛
主な用途
のり用
毛色
白色
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55520316
42-3033
5寸
オープン
¥
5,150
¥
5,665
(税込)
5日以内出荷
55520325
42-3034
6寸
オープン
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください