KLASS(クラス/旧:極東産機)
茶ナイロン付廻し 江戸型
耐久性に優れたナイロン素材を使用し、先揃えが良く、腐っても切れにくくなっています。
材質(毛)
茶ナイロン毛
タイプ
江戸型
種類
刷毛
サイズ(号)
5寸
主な用途
のり用
毛色
茶色
内容量
1個
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55520386
42-3040
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください