曜日別特売

特製白毛糊刷毛 京型

特製白毛糊刷毛 京型 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。

材質(毛)山羊毛タイプ京型種類刷毛主な用途のり用毛色白色内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552064842-30865寸
オープン
4,390
4,829(税込)
5日以内出荷
5552065742-30876寸
オープン
5,240
5,764(税込)
5日以内出荷
5552066642-30887寸
オープン
7,150
7,865(税込)
5日以内出荷
5552067542-30898寸
オープン
8,770
9,647(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする