曜日別特売

黒毛糊刷毛

黒毛糊刷毛 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

吟味した毛を使用し、腰を強く出した高級刷毛です。
廻糊・シゴキ刷毛としてお使いいただけます。

材質(毛)本熊毛(馬毛)タイプ特別誂最上種類刷毛主な用途のり用毛色黒色内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552068442-30905寸
オープン
9,050
9,955(税込)
4日以内出荷
5552069342-30916寸
オープン
11,340
12,474(税込)
5日以内出荷
5552070242-30927寸
オープン
15,810
17,391(税込)
5日以内出荷
5552071842-30938寸
オープン
19,050
20,955(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする