KLASS(クラス/旧:極東産機)
ソフトカラーコード
やわらかいビニルキャップを使用した延長コードです。
ポッキンプラグ採用です。
コード長さ(m)
20
質量(kg)
3.3
コンセント個数
3口
許容電流(A)
15
電線太さ(mm
2
)
2
内容量
1本(20m)
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55522084
53-6131
黄
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
55522093
53-6132
緑
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
55522102
53-6133
青
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
55522118
53-6134
橙
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください