曜日別特売

快段目盛アルミカットスケールハンドル付

快段目盛アルミカットスケールハンドル付 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

カッターの食い込みを防ぐ背面ステンレスプレート付でハンドル部に刃折器がついています。
中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。

幅(mm)58高さ(mm)61(取手)内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552238263-3046630
オープン
取扱い終了
代替品有
5552239863-30471030
オープン
取扱い終了
代替品有
5552240763-30481530
オープン
取扱い終了
代替品有
5552241663-30492030
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
5552238263-304604412040ACS-60H63-3046 アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412040アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)1個
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
5552239863-304704412049ACS-100H63-3047 アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412049アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)1個
6,798
税込7,478
注文コードが変更になりました
5552240763-304804412058ACS-150H63-3048 アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412058アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
5552241663-304904412067ACS-200H63-3049 アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛 SK(新潟精機) 04412067アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛SK(新潟精機)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装用測定器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする