曜日別特売

サポートベルト

サポートベルト - KLASS(クラス/旧:極東産機)

人間工学に基づいた腰痛対策補助ベルト。
裏面のムレ防止加工、ズレ防止加工が施されてます。
裏面中央部には背骨にフィットするダブルクッションを採用しています。
D環付で腰袋以外にハンマー類の工具を指すことが出来ます。

適合(ウエストサイズ)約750×1050材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタンワイン寸法(幅W×長さL)(mm)(胴宛て)約130×700、(ベルト)約48×1130内容量1個
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552280263-9361
オープン
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事用工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする