曜日別特売
(4件のレビュー)

下地状態が確認できる透明の養生材です。
使用後は焼却しても有機ガスが発生しません。

透明材質ポリエチレン加工シングルシート厚さ(mm)0.1内容量1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅Wmm×長さLm)
シート幅(mm)
シート長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552330883-21641000×1001000100
オープン
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5552331783-21651800×50180050
オープン
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55523308
2020-06-05
用途: ボックスカバー
医療・福祉・介護関連業

クリアな透明と思って購入したが、クリアな透明ではなく、くすんでいた。

6が参考にしています
対象商品 : 55523308
2019-09-30
用途: 農業用
鹿児島県木材銘木市場協同組合卸売・小売業

従来使用の物より丈夫で強く雨風にも耐性もあり重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 55523317
2019-08-27
用途: 工事の養生

なかなか、その辺では購入できないので助かります。なかなか穴が開かないので良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 55523317
2017-10-25
用途: 間違って注文しました。残念・・。

寸法があと50センチ長いものが必要だった。発注ミスでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする