曜日別特売

大地シート

大地シート - KLASS(クラス/旧:極東産機)大地シート - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

フィルムラミネートなしでも、耐水性のある養生材です。
紙素材を使った単一素材なので、面倒な分別・破棄の手間が省けます。
フィルム観光されているシートに比べると紫外線透過率が低い、畳の日よけにも便利です。

ブラウン材質バージンパルプ厚さ(mm)0.23寸法(幅Wmm×長さLm)930×50内容量1巻(50m)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552346683-2193
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55523466
2024-02-09
用途: 畳の日焼け防止用
木下畳店製造業

畳の日焼け防止と防湿に使いました。意外と軽く、又カットして使いますが鋏でもカッターでもキレイに切れますので扱い安いです。後幅が15mm広ければバッチリですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする