曜日別特売

ノンスリップマットDAN

ノンスリップマットDAN - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(1件のレビュー)

裏地にノンスリップ生地を使用した養生用当て布団です。
玄関口や階段ステップの養生、滑り止めに。

ブラウン長さ(mm)250+150幅(mm)700厚さ(mm)10内容量1枚
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552347583-2200
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55523475
2022-04-25
用途: 電気工事
アイデリックかるべ電気・ガス・熱供給・水道業

玄関上がり口、はき出し窓のレールの上などの養生に使用しています
折れ目がある為ずれずに、使いやすいです
もう少し大きくても良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする