曜日別特売

メジャーボード

メジャーボード - KLASS(クラス/旧:極東産機)メジャーボード - KLASS(クラス/旧:極東産機)

四つ折り加工を施したメジャーデザインの床養生ボードです。
上下左右50mm間隔にラインがあり、現場でのカット作業が容易です。
台車サイズに対応し、四つ折りで、持ち運びにも便利です。

厚さ(mm)3寸法(mm)900×1800内容量1パック(5枚)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552360683-2221
オープン
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする