KLASS(クラス/旧:極東産機)
工場扇 HX-112
風量3段階調整、首振り機能付き、キャスター付きの床置専用工場扇。
ワックスの乾燥時間を短縮することができます。
用途
鏡・ガラス等のウロコ汚れの除去
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
内容量
1台
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55523773
83-5055
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください