曜日別特売

アルテコ瞬間接着剤 714

アルテコ瞬間接着剤 714 - KLASS(クラス/旧:極東産機)
(2件のレビュー)

染み込みやすい材質の背着に適したジェルタイプの接着剤です。

用途木材・ゴム・硬質プラスチック・金属・陶磁器など標準塗布量約6mg/cm2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量144mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ内容量1個(20g×8本)
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552404484-7044
オープン
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55524044
2024-02-06
用途: カーペットや人工芝の敷設工事の際の補完・修正用として使用
東京ウエルネス株式会社

1本の内容量も多めで、操作性や使い勝手もとても良い商品で多用しています。
最近購入した一部に、新品製品のチューブの中ほどを押して液を注入する際、
チューブの後端部(折り曲げてある部分)が解けて(破けて!?)液漏れが発生し、
接着剤(チューブ)を持っていた手に大量に付着して白く固まってしまいました。
幸い手袋をしていたので「手」は大事に至らなかったのですが、新品の接着剤と
新品の手袋を無駄にしてしまいました。
チューブの先端が簡単にほどけない様に改善をお願い致します。

対象商品 : 55524044
2023-12-05
用途: 補修作業時
株式会社プロフックス建設業・工事業

大変お得ですね。補修屋さんには、欠かせないアイテムです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする