曜日別特売

梱包機 RAN-125

梱包機 RAN-125 - KLASS(クラス/旧:極東産機)

各種梱包に。
作業時間の短縮だけではなく、人件費の経費削減にも役立ちます。

質量(kg)47電源(最大容量)単相100V±10%(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780×540×750引締力(N)(最大)約500内容量1台
注意
※バンド5mmを使用する際、対応部品の交換が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5552405384-90005~15.5
オープン
480,000
528,000(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自動梱包器の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/711/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

梱包機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする