KLASS(クラス/旧:極東産機)
高床式ユニット畳「望」
組み合わせ次第で畳コーナー、ベンチなどのレイアウトも思いのまま。
大容量の収納スペースで、お部屋もすっきり。
施設の談話コーナーなどにもおすすめです。
材質
(畳部)いぐさ、インシュレーションボード、合板、(木部)プリント紙化粧合板、スノコ(天然木)
高さ(cm)
33
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55525146
T3P2030
ライトブラウン
ヘリ付
40×80
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525155
T3P2031
ライトブラウン
ヘリ付
40×120
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525164
T3P2032
ライトブラウン
ヘリ付
60×160
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525173
T3P2033
ライトブラウン
ヘリ付
80×80
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525182
T3P2034
ライトブラウン
ヘリ付
80×160
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525198
T3P2035
ライトブラウン
ヘリ付
80×160
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525207
T3P2036
ライトブラウン
ヘリ付
60×160
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525216
T3P2040
ライトブラウン
ヘリ無
40×80
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525225
T3P2041
ライトブラウン
ヘリ無
40×120
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525234
T3P2042
ライトブラウン
ヘリ無
60×160
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525243
T3P2043
ライトブラウン
ヘリ無
80×80
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525252
T3P2044
ライトブラウン
ヘリ無
80×160
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525268
T3P2045
ライトブラウン
ヘリ無
80×160
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525277
T3P2046
ライトブラウン
ヘリ無
60×160
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525286
T3P2050
ブラウン
ヘリ無
40×80
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525295
T3P2051
ブラウン
ヘリ付
40×120
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525304
T3P2052
ブラウン
ヘリ付
60×160
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525313
T3P2053
ブラウン
ヘリ付
80×80
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525322
T3P2054
ブラウン
ヘリ付
80×160
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525338
T3P2055
ブラウン
ヘリ付
80×160
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525347
T3P2056
ブラウン
ヘリ付
60×160
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525356
T3P2060
ブラウン
ヘリ無
40×80
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525365
T3P2061
ブラウン
ヘリ無
40×120
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525374
T3P2062
ブラウン
ヘリ無
60×160
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525383
T3P2063
ブラウン
ヘリ無
80×80
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525392
T3P2064
ブラウン
ヘリ無
80×160
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525408
T3P2065
ブラウン
ヘリ無
80×160
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525417
T3P2066
ブラウン
ヘリ無
60×160
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525426
T3P2086
ライトブラウン
ヘリ付
80×120
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525435
T3P2087
ライトブラウン
ヘリ無
80×120
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525444
T3P2088
ブラウン
ヘリ付
80×120
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
55525453
T3P2089
ブラウン
ヘリ無
80×120
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
高床式ユニット畳
参考になった