曜日別特売

(90099)CONDENSER

(90099)CONDENSER - トヨタ
(7件のレビュー)
内容量1個
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5542144290099-52050
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: オートバイの点火回路
その他業種

トヨタ純正品コンデンサがこの価格で入手出来て助かります。お友達のオートバイにもお勧めできる品質だと思います。

2026-01-05
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどで売ってないもの手に入るので助かります。品質も発送も申し分ないです。

対象商品 : 55421442
2025-03-18
用途: 廃番になったポイント点火車用の代用として
うさぎゴム卸売・小売業

容量も0.22μFと汎用性があり、価格や品質の点でも優れてます。今まで0.15μFや0.20μFの車種で交換して問題無く快調です。

1が参考にしています
2025-02-12
用途: 旧いコンタクトブレーカー式バイクの代替品として使用
その他業種

旧いバイクについているコンデンサが廃盤となっているのでこちらを使用。
こちらの商品は0.22μF、当バイクの純正品は0.15μFですが、何の問題もおきておりません。

1が参考にしています
対象商品 : 55421442
2024-10-15
用途: オートバイの補修
自動車・二輪車・自転車関連業

ここしばらくバイク用コンデンサーも値段が高くなってますので、容量が同じコチラのコンデンサーを使用してます。多少の配線加工は必要ですが、値段も安く、バイクも絶好調です。これからも廃盤にならないで欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 55421442
2024-08-16
用途: ポイント式点火装置のメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

何年も交換されていなさそうだったので、予防整備で交換。車両はスズキのsj30ジムニーですが、容量が同じ0.22μFなので問題無く使用できています。

2が参考にしています
対象商品 : 55421442
2022-12-18
用途: 旧車トヨペットデスビの交換部品として使用
運輸・通信業

トヨタ純正部品の為 不具合 異常も無く安心して交換出来ました 不具合も改善しとても役立ちました

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
1が参考にしています
2021-01-28
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする